BTICINO - LivingNow 2-modulige LED-Leuchte zum Herausnehmen, Schaltet bei Stromausfall ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4380
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543612514
Sonepar Artikelnummer
120932196
Hersteller Artikelnummer
K4380
Hersteller Typ
K4380
Hersteller Artikel Nr.:
K4380
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Farbtemperatur:
4000 .. 5500 K
Nennbetriebsdauer:
2 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
110 .. 220 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-5 .. 35 °C
Erkennungsweite:
5 m
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


