BTICINO - LivingNow 2-modulige Wippe für Dimmer K4419M2 in der Farbe: Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KG01M2P
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Schalter/Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543744628
Sonepar Artikelnummer
121407104
Hersteller Artikelnummer
KG01M2P
Hersteller Typ
KG01M2P
Hersteller Artikel Nr.:
KG01M2P
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.087 kg


