BTICINO - LivingNow 2-moduliges elektronisches Läutwerk 12V AC mit 3 Melodien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4355V12
Gehäusefarbe - schwarz
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543610688
Sonepar Artikelnummer
120932192
Hersteller Artikelnummer
K4355V12
Hersteller Typ
K4355V12
Hersteller Artikel Nr.:
K4355V12
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
5 A
Schutzart (IP):
IP21
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Breite in Teilungseinheiten:
44.7
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


