BTICINO - LivingNow 3-modulige Rasiersteckdose in der Farbausführung Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KG4177
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543610848
Sonepar Artikelnummer
120932410
Hersteller Artikelnummer
KG4177
Hersteller Typ
KG4177
Hersteller Artikel Nr.:
KG4177
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
Nein
Spannung umschaltbar:
Ja
Bemessungsleistung:
20 VA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
59.5 mm
Mit Einbaudose:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.481 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


