Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LivingNow 3-moduliger Hotel-Card-Schalter 230V

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LivingNow 3-moduliger Hotel-Card-Schalter 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K4549

  • Schaltungsart - Schließer (NO)

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543610930

Sonepar Artikelnummer

120932211

Hersteller Artikelnummer

K4549

Hersteller Typ

K4549

Hersteller Artikel Nr.:

K4549

Schaltungsart:

Schließer (NO)

Bedienungsart:

Hotelcard

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Orientierung

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

57 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

53 mm

Einbautiefe:

31.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

41.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

LivingNow 3-moduliger Hotel-Card-Schalter 230V, Serie Living Now

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie