BTICINO - LivingNow Abdeckung 2-modulig für Glasfaser-Steckdose in der Farbe Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KG13M2
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543652633
Sonepar Artikelnummer
121009809
Hersteller Artikelnummer
KG13M2
Hersteller Typ
KG13M2
Hersteller Artikel Nr.:
KG13M2
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


