BTICINO - LivingNow Abdeckung für Full-Touch Blindmodul in der Farbausführung Sand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KM8100
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rechteckig
Breite der Öffnung - 40 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543641453
Sonepar Artikelnummer
120932526
Hersteller Artikelnummer
KM8100
Hersteller Typ
KM8100
Hersteller Artikel Nr.:
KM8100
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rechteckig
Breite der Öffnung:
40 mm
Farbe:
sonstige
Höhe der Öffnung:
86 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


