BTICINO - LivingNow Anschlussmodul für Bus-Rahmen von MyHome, 1-modulige Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K8001
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543640135
Sonepar Artikelnummer
120932231
Hersteller Artikelnummer
K8001
Hersteller Typ
K8001
Hersteller Artikel Nr.:
K8001
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
0 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Geeignet für C-Last:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung:
25 .. 27 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.043 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


