BTICINO - LivingNow Anschlussmodul für Bus-Rahmen von MyHome, 2-modulige Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K8003
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543646861
Sonepar Artikelnummer
120932234
Hersteller Artikelnummer
K8003
Hersteller Typ
K8003
Hersteller Artikel Nr.:
K8003
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
1 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Nein
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
0
Sekundärspannung:
5 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.071 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


