BTICINO - LivingNow Einsatz mit F-Buchse in 1-moduliger Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4202F
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anzahl der Auslässe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543611043
Sonepar Artikelnummer
120932177
Hersteller Artikelnummer
K4202F
Hersteller Typ
K4202F
Hersteller Artikel Nr.:
K4202F
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Ausführung der Steckdose:
Sat
DAB+:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
TV-Frequenzband:
5 .. 862 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Radio-Frequenzband:
87.5 .. 108 MHz
SAT-Frequenzband:
950 .. 2400 MHz
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


