BTICINO - LivingNow Elektronisches MyHome-Thermostat mit Display in der Farbe White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KW4691
Ausführung - Klemme
Messbereich - 0 .. 40 °C
Werkstoff - Kunststoff
Länge des Anschlusskabels - 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543618844
Sonepar Artikelnummer
120932621
Hersteller Artikelnummer
KW4691
Hersteller Typ
KW4691
Hersteller Artikel Nr.:
KW4691
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
0 .. 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Länge des Anschlusskabels:
500 m
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.095 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


