BTICINO - LivingNow Ergänzungsmodul in halber Modulbreite, keine Abdeckung erforderlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4949
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 0 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543611920
Sonepar Artikelnummer
120932228
Hersteller Artikelnummer
K4949
Hersteller Typ
K4949
Hersteller Artikel Nr.:
K4949
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.002 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


