BTICINO - LivingNow Jalousieschalter in 1-moduliger Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4027
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Modulträger
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543610510
Sonepar Artikelnummer
120932165
Hersteller Artikelnummer
K4027
Hersteller Typ
K4027
Hersteller Artikel Nr.:
K4027
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Modulträger
Farbe:
schwarz
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Nein
Für Rollläden:
Nein
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
39 mm
Einbautiefe:
29 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
39 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.027 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


