Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LivingNow LED-Aggregat 230V mit hoher Leuchtkraft in der Farbe rot

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LivingNow LED-Aggregat 230V mit hoher Leuchtkraft in der Farbe rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K4743V230R

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 220 .. 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543672426

Sonepar Artikelnummer

120932225

Hersteller Artikelnummer

K4743V230R

Hersteller Typ

K4743V230R

Hersteller Artikel Nr.:

K4743V230R

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

220 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

220 .. 230 V

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.004 kg

LivingNow LED-Aggregat 230V mit hoher Leuchtkraft in der Farbe rot, Serie Living Now

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie