BTICINO - LivingNow MyHome Unterputz-Aktor Rollladen in 1-moduliger Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K8002S
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543640142
Sonepar Artikelnummer
120932233
Hersteller Artikelnummer
K8002S
Hersteller Typ
K8002S
Hersteller Artikel Nr.:
K8002S
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
2 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
2 A
Bemessungsbetriebsspannung:
25 .. 27 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.050 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


