Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LivingNow with Netatmo Starterpaket (Gateway Plus + Master Switch 1-modulig)

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LivingNow with Netatmo Starterpaket (Gateway Plus + Master Switch 1-modulig)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K4510CN

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543786741

Sonepar Artikelnummer

121407101

Hersteller Artikelnummer

K4510CN

Hersteller Typ

K4510CN

Hersteller Artikel Nr.:

K4510CN

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

Zigbee

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Montageart:

Unterputz

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

100

Demontageschutz:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

230 .. 250 V

Spannungsart:

AC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176200

LivingNow with Netatmo Starterpaket (Gateway Plus + Master Switch 1-modulig),Das Gateway Plus kann mit der App HOME + CONTROL oder mit der Profi-App HOME + PRO gesteuert werden. Inhalt: 1 Funk-Gateway in 2-moduliger Ausführung. Die Montage erfolgt mittels Tragring (separat zu bestellen) in eine Unterputz- oder Hohlwanddose mit 40 mm Tiefe. 1 Master-Switch ''Kommen/Gehen'' in der Ausführung als Wandsender, zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien, diese können in der App HOME + CONTROL angepasst werden, LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V Batterie CR 2032 (Standard-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbaren Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche, dieser kann auch direkt an die Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden, Tastenabdeckung, Tragring und Abdeckrahmen sind separat zu bestellen. Info: Das Gateway und der Master-Switch bilden wechselseitig eine Einheit und dürfen nicht mit anderen Starterpaketen gemischt werden.