BTICINO - LL GLASFASER LC 1-MOD ANTH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4268SCA2
Steckverbindertyp - SC
Farbe - schwarz
Wickelvorrat - Nein
Aufputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543736395
Sonepar Artikelnummer
121397136
Hersteller Artikelnummer
K4268SCA2
Hersteller Typ
K4268SCA2
Hersteller Artikel Nr.:
K4268SCA2
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
schwarz
Wickelvorrat:
Nein
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9011
Zentralplatte:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
45 mm
Gerätetiefe:
41.3 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.022 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


