Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LL GLASFASER LC 1-MOD TECH

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LL GLASFASER LC 1-MOD TECH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4268LC

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - Nein

  • Aufputzmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199788951

Sonepar Artikelnummer

121397152

Hersteller Artikelnummer

N4268LC

Hersteller Typ

N4268LC

Hersteller Artikel Nr.:

N4268LC

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

Nein

Aufputzmontage:

Nein

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Zentralplatte:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Klappdeckel

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.026 kg

LL GLASFASER LC 1-MOD TECH, LIVING LIGHT

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie