Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Magnetkontakt AP

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Magnetkontakt AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3511

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Drahtlos - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199112763

Sonepar Artikelnummer

120181611

Hersteller Artikelnummer

3511

Hersteller Typ

3511

Hersteller Artikel Nr.:

3511

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Drahtlos:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Magnetkontakt mit Sabotageleitungen – Ausführung für Aufbaumontage

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie