Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Magnetkontakt AP Metall

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Magnetkontakt AP Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3512

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - sonstige

  • Drahtlos - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199788234

Sonepar Artikelnummer

120181612

Hersteller Artikelnummer

3512

Hersteller Typ

3512

Hersteller Artikel Nr.:

3512

Montageart:

Aufbau

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.404 kg

Magnetkontakt mit Sabotageleitungen – Ausführung aus Druckgussaluminium für den Einbau in Schwenk- oder Schiebetüren, geeignet für Bodenmontage

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie