Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Magnetkontakt Einbau

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Magnetkontakt Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3510

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Drahtlos - Nein

  • Mit Anschlusskabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199112756

Sonepar Artikelnummer

120181610

Hersteller Artikelnummer

3510

Hersteller Typ

3510

Hersteller Artikel Nr.:

3510

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Drahtlos:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Magnetkontakt mit Sabotageleitungen – Ausführung für versenkten Einbau (zum Einbohren)

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie