Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Magnetkontakt Einbau Metall

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Magnetkontakt Einbau Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3510PB

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

  • Drahtlos - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199788227

Sonepar Artikelnummer

120181626

Hersteller Artikelnummer

3510PB

Hersteller Typ

3510PB

Hersteller Artikel Nr.:

3510PB

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.141 kg

Magnetkontakt mit Sabotageleitungen – Ausführung aus Messing mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit zum Einbau in alle Arten von Türen und Fenstern und in gepanzerte Türen

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie