Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Mehrfamilienset SFERA Allmetal (6 Ruftasten)+6 Video-Innenst CLASSE 300X Light

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Mehrfamilienset SFERA Allmetal (6 Ruftasten)+6 Video-Innenst CLASSE 300X Light

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 905106

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85176910

  • Gewicht - 3.332 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543828731

Sonepar Artikelnummer

121396856

Hersteller Artikelnummer

905106

Hersteller Typ

905106

Hersteller Artikel Nr.:

905106

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

3.332 kg

Flex'ONE Ready Video-Set für ein Mehrfamilienhaus mit Türstation SFERA (6 Ruftasten) und CLASSE 300X Light mit Smartphone-Anbindung. Das Video-Set beinhaltet sechs hörerlose Video-Innenstellen Classe 300X in der Farbe Light (Best.-Nr. 344742) mit 7'' Touchscreen, WLAN-Anbindung sowie Anrufbeantworterfunktion mit Audio-/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der HOME + SECURITY App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität – Gespräch, Video und Türöffner-Funktion – über das Smartphone, von zu Hause oder unterwegs, bedient werden. Zum Set gehört eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium mit High-Quality-Weitwinkel-Farbkamera. Die Schutzart beträgt IP54, die Schlagfestigkeit IK08. Inkludiert sind außerdem eine Spannungsversorgung (Best.-Nr. 346050), zwei Videoetagenverteiler (Best. Nr. 346841) sowie ein Konfigurator-Set (Best.-Nr. 306064). Dieses Mehrfamilien-Video-Set ist vorkonfiguriert. Eine Programmierung vor Ort ist nicht erforderlich.