BTICINO - Metall-Tragring 2-modulig für LIVINGLIGHT-Einsätze mit Schraubbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LN4702M
Ausführung - sonstige
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543449639
Sonepar Artikelnummer
120318022
Hersteller Artikelnummer
LN4702M
Hersteller Typ
LN4702M
Hersteller Artikel Nr.:
LN4702M
Ausführung:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Nagel:
Nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
Ja
Mit Schrauben:
Ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


