Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Metall-Tragring 2-modulig für LIVINGLIGHT-Einsätze mit Spreizkrallenbefestigung

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Metall-Tragring 2-modulig für LIVINGLIGHT-Einsätze mit Spreizkrallenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LN4702MG

  • Ausführung - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543449660

Sonepar Artikelnummer

120318023

Hersteller Artikelnummer

LN4702MG

Hersteller Typ

LN4702MG

Hersteller Artikel Nr.:

LN4702MG

Ausführung:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Mit Nagel:

Nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

Ja

Mit Schrauben:

Ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

Metall-Tragring für das Schalterprogramm LivingLight, Schraub- und Spreizkrallenbefestigung – vertikal und horizontal anreihbar – zur Aufnahme von 2 Modulen

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie