Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - MH-Einsatz Hotel-Card-System MyHome 2-mod

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - MH-Einsatz Hotel-Card-System MyHome 2-mod

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LN4649

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 1

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543441794

Sonepar Artikelnummer

120392960

Hersteller Artikelnummer

LN4649

Hersteller Typ

LN4649

Hersteller Artikel Nr.:

LN4649

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Anzahl der Tasten:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.018 kg

Hotel-Card-Schalter beleuchtet zur Verwendung mit My Home-Aktor – geeignet für herkömmliches Scheckkartenformat – integrierte Zeitverzögerung von 30 Sekunden – Spannungsversorgung 27 VDC BUS – 2 Module – zu Komplettieren mit Abdeckung Hotel-Card

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie