Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Miniatur Steckdose 2Polig 6A

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Miniatur Steckdose 2Polig 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4291

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199030227

Sonepar Artikelnummer

120118165

Hersteller Artikelnummer

L4291

Hersteller Typ

L4291

Hersteller Artikel Nr.:

L4291

Ausführung:

sonstige

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Nennstrom:

6 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Schutzkontakt:

ohne

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Farbe des Schaltelements:

anthrazit

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

24 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

Nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

2-polige Miniatur-Steckdose 24 V/6 A für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Farbe: Anthrazit

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie