BTICINO - Modul zum Einbau eines ekey-Fingerprints, Farbe: Allmetal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E52301
Installationstechnik - systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - grau
Breite - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008130004005
Sonepar Artikelnummer
120322352
Hersteller Artikelnummer
E52301
Hersteller Typ
E52301
Hersteller Artikel Nr.:
E52301
Installationstechnik:
systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
grau
Breite:
115 mm
Höhe:
91 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.191 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


