BTICINO - Modulträger 18M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16135
Ausführung - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199182520
Sonepar Artikelnummer
120139347
Hersteller Artikelnummer
16135
Hersteller Typ
16135
Hersteller Artikel Nr.:
16135
Ausführung:
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Befestigungsart:
Schnappbefestigung
Mit Nagel:
Nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
Ja
Mit Schrauben:
Ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.228 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


