BTICINO - Modulträger Robur 2 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350325
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543455425
Sonepar Artikelnummer
120322190
Hersteller Artikelnummer
350325
Hersteller Typ
350325
Hersteller Artikel Nr.:
350325
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Aluminium
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.284 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


