BTICINO - MS! Audio-Türlautsprecher-Modul PLUS mit 4 Ruftasten für Türstation SFERA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 351100
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543441558
Sonepar Artikelnummer
120322252
Hersteller Artikelnummer
351100
Hersteller Typ
351100
Hersteller Artikel Nr.:
351100
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
sonstige
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
91 mm
Frontplatte Breite:
115 mm
Einbautiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.241 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


