BTICINO - MS! Flex'ONE Video-Set+Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 X16E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 364932
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543642382
Sonepar Artikelnummer
120632157
Hersteller Artikelnummer
364932
Hersteller Typ
364932
Hersteller Artikel Nr.:
364932
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
Ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
16
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
110 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
1.182 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


