BTICINO - MS! Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 V16B,Farb-LCD-Display 5'' (12,7 cm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344912
Mit Video - Ja
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543642344
Sonepar Artikelnummer
120632151
Hersteller Artikelnummer
344912
Hersteller Typ
344912
Hersteller Artikel Nr.:
344912
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Nein
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
164 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
20.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.480 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


