Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

BTICINO - MS! Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 X16E mit Smartphone-Anbindung

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - MS! Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 X16E mit Smartphone-Anbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 344932

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543642368

Sonepar Artikelnummer

120632153

Hersteller Artikelnummer

344932

Hersteller Typ

344932

Hersteller Artikel Nr.:

344932

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Ja

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Breite:

164 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

20.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.467 kg

Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 X16E mit Smartphone-Anbindung2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5'' (12,7 cm), mit Smartphone-Anbindung, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. Weiters enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufton und Gespräch, Farbe und Helligkeit des Bildschirms sowie die WLAN-Konfiguration werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Wi-Fi, Türöffner- und Verbindungsstatus. Über die App Home + Security (erhältlich für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität der Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras, etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 164 × 165 × 18,5 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie