BTICINO - MS! Lautsprechermodul mit HQ-Weitwinkelkamera, 2 Ruftasten für Türstation SFERA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 351500
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543762714
Sonepar Artikelnummer
121209517
Hersteller Artikelnummer
351500
Hersteller Typ
351500
Hersteller Artikel Nr.:
351500
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
sonstige
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
91 mm
Frontplatte Breite:
115 mm
Einbautiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.221 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


