BTICINO - MS! Netzgerät 2-Draht mit integriertem Videoadapter für Verteilereinbau,6 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346050
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 27 V
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543545324
Sonepar Artikelnummer
120406147
Hersteller Artikelnummer
346050
Hersteller Typ
346050
Hersteller Artikel Nr.:
346050
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
27 V
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
90 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
65 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
2
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.290 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


