Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

BTICINO - MS! REG-Aktor MyHome mit 4 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - MS! REG-Aktor MyHome mit 4 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F411/4

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199425061

Sonepar Artikelnummer

120125380

Hersteller Artikelnummer

F411/4

Hersteller Typ

F411/4

Hersteller Artikel Nr.:

F411/4

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bemessungsstrom:

2 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

460 W

Ausgangsleistung:

460 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

6 A

Bemessungsbetriebsspannung:

18 .. 27 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.117 kg

Reiheneinbauaktor mit 4 Schließern, wahlweise konfigurierbar als x-fach Schalt- oder x-fach Rollladenaktor, Kontaktbelastbarkeit 6A ohmsch, 500 W Motorantrieb, 2 A induktiv, 150 W Leuchtstofflampen, 2 Testtasten sowie 2 Kontroll-LEDs, 2 TE DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie