Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

BTICINO - MS! Türstation LINEA 5000 mit 7''-Touchscreen und Smart Access ohne Abdeckrahmen

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - MS! Türstation LINEA 5000 mit 7''-Touchscreen und Smart Access ohne Abdeckrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 345000

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543746073

Sonepar Artikelnummer

121209552

Hersteller Artikelnummer

345000

Hersteller Typ

345000

Hersteller Artikel Nr.:

345000

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

sonstige

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

Nein

Leseverfahren Code:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Mit Gehäuse:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet für Inneneinsatz:

Ja

Breite:

127 mm

Höhe:

288 mm

Tiefe:

45 mm

Art der Eingangsspannung:

DC

Betriebsspannung:

18 .. 27 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Enthält Tastenfeld:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

119 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Einsatz Türstation mit vertikalem 7"-Touchscreen und Weitwinkel-Kamera (5 Megapixel) Video-Türstation bestehend aus einem vertikalen 7'' Touchscreen und einer hochauflösenden 5 MP-Weitwinkelkamera (130° horizontal) in 2-Draht-Technik. Enthalten ist ein Dämmerungssensor zum Einschalten der weißen LEDs für bessere Nachtsicht. Der Touchscreen ist mit bruchsicherem Glas (Schlagfestigkeit IK08), einem Näherungssensor für automatisches Einschalten und mit einem Schutz gegen Fingerabdrücke ausgestattet. Das integrierte Lautsprechermodul besitzt ein digitales Mikrofon mit Echounterdrückung für eine optimale Sprachqualität. Die Türstation kann mit Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farbausführungen kombiniert werden. Diese Abdeckrahmen können Online, mit Hilfe des Bticino Sprechanlagen-Konfigurators, individuell beschriftet oder mit einem Logo ausgestattet werden. Die flexible und benutzerfreundliche grafische Oberfläche ist an jede Art von Wohngebäuden anpassbar und ermöglicht die Auswahl von 3 verschiedenen Rufmodi: Adressbuch (Liste der Bewohnernamen), numerischer oder alphanumerischer Ruf mittels Codes und logischer Ruf (Wohnblock/Treppenhaus/Etage/Wohneinheit). Des Weiteren ist eine individuelle Gestaltung der Startseite, durch Hinzufügen eines Logos, problemlos möglich. Mit fortschrittlichen Funktionen wie Sprachausgabe, automatischem Hintergrundwechsel der grafischen Oberfläche (hell/dunkel), individueller Gestaltung von Begrüßungsnachrichten oder Informationen und Vergabe von Zugangscodes ist es für Bewohner und Besucher jeden Alters und auch jenen mit körperlichen Beeinträchtigungen geeignet. Auch verschiedene Zutrittssysteme werden unterstützt, wie z.B. Code, RFID-Transponder, ekey-Fingerprint und auch Bluetooth mittels App Home + Security. Auch die Integration des österreichischen Postschlosses ist möglich. Die Konfiguration erfolgt mit dem Profi-Tool Home + Project, welches sowohl als App für das Smartphone, als auch als PC-Version – in beiden Fällen kostenlos - erhältlich ist. Mit Home + Project kann die gesamte Konfiguration auch im Büro durchgeführt werden und mit anderen Mitarbeitern geteilt werden. Bei der Inbetriebnahme wird die Konfiguration über das Smartphone - mittels Bluetooth - auf die Türstation übertragen. Darüber hinaus kann die Linea 5000 mittels Wi-Fi oder Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden werden, um Änderungen von Bewohnernamen und Zugangscodes einfach und schnell aus der Ferne durchzuführen. Über entsprechende E-Mail-Einladungen vom Hausverwalter (über Home + Project), kann auch der Bewohner weitere Vorteile der Linea 5000 nutzen. Mit der Endkunden-App Home + Security kann der Mieter eigene Nachrichten hinterlegen (z.B. für den Paketboten) oder – auch zeitlich begrenzte - Zugangscodes für Familienmitglieder, Besucher oder Arbeiter vergeben. Die Installation der Türstation kann Unterputz oder durch verschiedene Aufputzgehäuse erfolgen. Durch die Verwendung von Scharnieren, kann die Türstation während der Installation bequem verdrahtet werden, ohne diese in der Hand halten zu müssen. Ein elektrischer Türöffner kann direkt an die Klemmen S+ und S- angeschlossen werden (18 V 4 A Impulsstrom - 250 mA Haltestrom max. 30 Ohm), sollte ein lokaler Türöffnertaster vorhanden sein, wird dieser an die Klemmen PL angeschlossen.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie