Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

BTICINO - MS! Video-Innenstelle Classe 300, 7''-Touch, Smartphone-Anbindung, Farbe: Light

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - MS! Video-Innenstelle Classe 300, 7''-Touch, Smartphone-Anbindung, Farbe: Light

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 344742

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543781326

Sonepar Artikelnummer

121381795

Hersteller Artikelnummer

344742

Hersteller Typ

344742

Hersteller Artikel Nr.:

344742

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

Ja

Abhörsicher:

Nein

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Bildschirmdiagonale:

177.8 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Ja

Breite:

172 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

19 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.266 kg

Classe 300X Vernetzte Video-Innenstelle mit Smartphone-Anbindung. Hörerlose Farbvideo-Innenstelle in 2-Draht-Technik mit vertikalem 7”(17,8 cm) LCD-Touchscreen, einer Auflösung von 1024 × 600 Pixel. Mit digitalem Echokompensator für bessere Audioqualität und Smartphone-Anbindung. Dank WLAN 6 kann die Video- Innenstelle eine Verbindung zu Routern im 2,4- und 5-GHz- Band erstellen. Bedienung mit App HOME + SECURITY: Über die App Home + Security (kostenlos für Android und iOS erhältlich) können alle Funktionen der Video-Innenstelle genutzt werden: Anrufe annehmen oder beenden, Türöffner betätigen, Ereignisleiste anzeigen, Türstation aktivieren, Kamera ein- und umschalten sowie die Funktionen Arztschaltung'' und ''Nicht stören'' verwenden. Zusätzlich können Produkte aus dem Netatmo-Sicherheitsportfolio integriert werden. So lässt sich schnell und einfach ein intelligentes Sicherheitssystem einrichten. Lokale Bedienung: Die Steuerung erfolgt über das Touchscreen-Menü. Mit zwei physischen Tasten können Anrufe angenommen oder beendet, das Kamerabild der Türstation angezeigt und das elektrische Türschloss geöffnet werden. Weitere Funktionen der Video-Innenstelle wie Türöffnung, Kameraumschaltung, Steuerung zusätzlicher Türschlösser, Anrufbeantworter, und Treppenhauslicht sind über den Touchscreen verfügbar. Über das Display können zudem erweiterte Einstellungen wie Lautstärke, Farbe/Helligkeit sowie Benachrichtigungen und bevorzugte Funktionen aufgerufen werden. Anrufbeantworter-Funktion: Bei Abwesenheit können Besucher über die Türstation eine Nachricht hinterlassen. Zusätzlich wird ein Video des Besuchers gespeichert. LED-Anzeige für: WLAN-Status, Benachrichtigungen und Betriebsmodi wie z. B. Arztschaltung und Stummschaltung. Montage: Wandmontage mit mitgelieferter Halterung. Tischmontage mit separat erhältlichem Zubehör (Best.Nr. 344632). Etagenruf und Zusatzläutewerk Abmessungen (B × H × T): 172 x 125 x 19 mm. In der Farbe Light.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie