Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - MSC ATMO SCHALTER/DIMMER 2L UW

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - MSC ATMO SCHALTER/DIMMER 2L UW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT4268LC

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Farbe - Silber

  • Wickelvorrat - Nein

  • Aufputzmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199788968

Sonepar Artikelnummer

121397158

Hersteller Artikelnummer

NT4268LC

Hersteller Typ

NT4268LC

Hersteller Artikel Nr.:

NT4268LC

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Farbe:

Silber

Wickelvorrat:

Nein

Aufputzmontage:

Nein

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Zentralplatte:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Klappdeckel

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.029 kg

MSC ATMO SCHALTER/DIMMER 2L UW, LIVING LIGHT

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie