BTICINO - MyHOME-Heizungsaktor 2-fach für Stellantriebe – 2 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F430/2
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199667690
Sonepar Artikelnummer
120140100
Hersteller Artikelnummer
F430/2
Hersteller Typ
F430/2
Hersteller Artikel Nr.:
F430/2
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
1500 W
Ausgangsleistung:
1500 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
240 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.102 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


