Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - MyHOME-Heizungsaktor 4-fach für Stellantriebe und Fan-Coils – 2 TE DIN

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - MyHOME-Heizungsaktor 4-fach für Stellantriebe und Fan-Coils – 2 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F430/4

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199667706

Sonepar Artikelnummer

120133656

Hersteller Artikelnummer

F430/4

Hersteller Typ

F430/4

Hersteller Artikel Nr.:

F430/4

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bemessungsstrom:

4 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

1000 W

Ausgangsleistung:

3.2 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Max. Schaltstrom:

4 A

Bemessungsbetriebsspannung:

18 .. 240 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.102 kg

Heizungsaktor 4-fach - wahlweise zum unabhängigen Schalten von Stellantrieben EIN/AUS, Pumpen oder zwei Motorantrieben (Ausgänge verriegelt) sowie Fan-Coils - Schaltstrom: 6 A ohmsch, 3 A induktiv, 2 TE DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie