BTICINO - MyHome REG-Aktor für Fan-Coils, 3 Schaltkontakte und 2 Ausgänge 0-10 V, 4 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F430R3V10
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543502846
Sonepar Artikelnummer
120971418
Hersteller Artikelnummer
F430R3V10
Hersteller Typ
F430R3V10
Hersteller Artikel Nr.:
F430R3V10
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
3
Bemessungsstrom:
4 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
4 A
Bemessungsbetriebsspannung:
240 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.188 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


