BTICINO - MyHOME-Tastsensor 3-fach für LIVINGLIGHT zur Ansteuerung von Aktoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4652/3
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 3
Anzahl der Tasten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199365619
Sonepar Artikelnummer
120125403
Hersteller Artikelnummer
L4652/3
Hersteller Typ
L4652/3
Hersteller Artikel Nr.:
L4652/3
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
3
Anzahl der Tasten:
6
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


