BTICINO - MyHOME UP-Aktor 2-fach mit frontseitiger Bedienung für LIVINGLIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LN4672M2
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543560532
Sonepar Artikelnummer
120392961
Hersteller Artikelnummer
LN4672M2
Hersteller Typ
LN4672M2
Hersteller Artikel Nr.:
LN4672M2
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
1380 W
Ausgangsleistung:
460 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
2 A
Bemessungsbetriebsspannung:
110 .. 230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.071 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


