Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - NETZGERÄT 9V FÜR F551

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - NETZGERÄT 9V FÜR F551

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F552

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199997537

Sonepar Artikelnummer

120515266

Hersteller Artikelnummer

F552

Hersteller Typ

F552

Hersteller Artikel Nr.:

F552

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.026 kg

Netzgerät 9VDC für 4-fach Switch Art. F551

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie