BTICINO - Netzgerät Mehrdraht für Altsystem TERRANEO, 6 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 8 V
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014496001771
Sonepar Artikelnummer
120043496
Hersteller Artikelnummer
672
Hersteller Typ
672
Hersteller Artikel Nr.:
672
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
8 V
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
90 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
63 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
50
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.892 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


