Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BTICINO - Night & Day-Farbkameramodul mit Weitwinkelobjektiv für Türstation SFERA

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Night & Day-Farbkameramodul mit Weitwinkelobjektiv für Türstation SFERA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352400

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543457566

Sonepar Artikelnummer

120322326

Hersteller Artikelnummer

352400

Hersteller Typ

352400

Hersteller Artikel Nr.:

352400

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

Bus-System

Bildsystem:

PAL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.260 kg

Night & Day-Farbkameramodul mit Weitwinkelobjektiv (135° Horizontal/96° Vertikal) zum Anschluss an das Audio-Türlautsprechermodul Plus Art. 351100 über das mitgelieferte Verbindungskabel. Die automatische N&D-Funktion aktiviert bei entsprechenden Lichtverhältnissen den mechanischen IR-Filter. Ausgestattet mit einem 1/3''-Sensor, IR-LED zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand).

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie