BTICINO - Night & Day-Kugelkamera IP66 mit 2,8 – 12 mm Vario-Objektiv, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC2417
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8 .. 12 mm
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2.2
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010957000080
Sonepar Artikelnummer
120566888
Hersteller Artikelnummer
TC2417
Hersteller Typ
TC2417
Hersteller Artikel Nr.:
TC2417
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8 .. 12 mm
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.2
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
analog
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
25 m
Speicherkapazität:
0 GB
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
32 .. 98 °
Vertikaler Blickwinkel:
25 .. 78 °
Leistungsaufnahme:
5.5 W
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
Silber
Durchmesser:
119 mm
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.200 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


