BTICINO - Night & Day-Kugelkamera IP66 mit 2,8 Weitwinkel-Fixobjektiv, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC2321
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Protokoll - analog
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957000073
Sonepar Artikelnummer
120566886
Hersteller Artikelnummer
TC2321
Hersteller Typ
TC2321
Hersteller Artikel Nr.:
TC2321
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
analog
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Speicherkapazität:
0 GB
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
59 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.200 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


